StarTech.com
RS-232C ストレートケーブル 1m ブラック D-Sub 9ピン(オス) - D-Sub 9ピン(メス)
1x DB9シリアル(オス)コネクタ
1x DB9シリアル(メス)コネクタ
EMI(電磁干渉)から守る高品質シールド
応力緩和機能対応DB9モールドコネクタ
色
ブラック
高さ(mm)
15
質量(g)
81
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス
保存温度(℃)
-20~80
プラグ
ニッケルメッキ
製品幅(mm)
33
動作温度(℃)
20~45
コネクタA
DB9(D-Sub)[9ピン]
コネクタB
DB9(D-Sub)[9ピン]
ケーブルサイズ(AWG)
28(米国ワイヤゲージ規格)
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
D-sub9ピン
コネクタ2
D-sub9ピン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46238089
MXT1001MBK
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください