曜日別特売

1m RS232Cシリアルクロス/ヌルモデムケーブル メス(DB-9/D-Sub9ピン) ‐ メス(DB-9/D-Sub9ピン) ブラック

1m RS232Cシリアルクロス/ヌルモデムケーブル メス(DB-9/D-Sub9ピン) ‐ メス(DB-9/D-Sub9ピン) ブラック - StarTech.com1m RS232Cシリアルクロス/ヌルモデムケーブル メス(DB-9/D-Sub9ピン) ‐ メス(DB-9/D-Sub9ピン) ブラック - StarTech.com1m RS232Cシリアルクロス/ヌルモデムケーブル メス(DB-9/D-Sub9ピン) ‐ メス(DB-9/D-Sub9ピン) ブラック - StarTech.com

高品質シールドによりEMI干渉を防止
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)

用途
PC - PCファイル転送に使用可能
9ピンPCシリアルポートをシリアル装置に接続
ブラック高さ(mm)15質量(g)82ケーブル長(m)1コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]メスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)33結線方式クロスコネクタADB9(D-Sub)[9ピン]コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプメス - メスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46238256SCNM9FF1MBK
オープン
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする