StarTech.com
Micro USBケーブル オス/オス 91cm
薄型Micro USBコネクタ用モールド
ブレードシールド+アルミマイラーホイル
最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応
用途
Micro USB対応モバイルデジタルデバイスを充電・同期
Micro USBデバイス付属品ケーブルの交換用として、または外出用のスペアとして常備
色
ブラック
質量(g)
26.7
ケーブル長(m)
0.914
コネクタ形状
USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オス
プラグ
ニッケルメッキ
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
ケーブル長(cm)
91.4
伝送速度(Mbps)
480
特性
パワーデリバリー対応/データ伝送
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
注意
※Micro USBコネクタ用モールドの幅さは10 mm、高さは6 mm(メーカーウェブサイトのサポートタブにあるマニュアルを確認してください)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46238518
USBAUB3BK
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください