L型右向きマイクロMicro USBケーブル オス/オス 1m
手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイス、コンピュータ、または充電器を接続
必要に応じてUSB 2.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途
Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期
外付けHDDなどのMicro-USB 2.0対応デバイスをPCやノートパソコンに接続
色ブラック
質量(g)31
ケーブル長(m)1
湿度(%RH)30~75
コネクタ形状L型右向USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Micro USB Type-B[5ピン]オス
保存温度(℃)-10~30
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
動作温度(℃)-20~60
伝送速度(Mbps)480
特性データ伝送
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状L型右向USB Type-A[4ピン]、L型右向Micro USB Type-B[5ピン]
変換タイプオス - オス
内容量1個
外付けHDDなどのMicro-USB 2.0対応デバイスをPCやノートパソコンに接続
USBケーブル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07