曜日別特売

シリアルATA/SATA電源 - ペリフェラル電源 変換コネクタ

シリアルATA/SATA電源 - ペリフェラル電源 変換コネクタ - StarTech.comシリアルATA/SATA電源 - ペリフェラル電源 変換コネクタ - StarTech.comシリアルATA/SATA電源 - ペリフェラル電源 変換コネクタ - StarTech.comシリアルATA/SATA電源 - ペリフェラル電源 変換コネクタ - StarTech.comシリアルATA/SATA電源 - ペリフェラル電源 変換コネクタ - StarTech.comシリアルATA/SATA電源 - ペリフェラル電源 変換コネクタ - StarTech.com

すべてのIDEハードドライブと互換
実装が簡単

用途PCからIDEドライブとその他ペリフェラルにSATA電源で給電長さ(mm)50ブラック高さ(mm)10質量(g)12.4ケーブル長(m)0.05コネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)メス - SATA電源[15ピン]オス製品幅(mm)35コネクタASATA電源[15ピン]コネクタBペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス形状SATA電源[15ピン]メス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)変換タイプメス - オスコネクタ1SATA 15ピンコネクタ2ペリフェラル 4ピン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46238886LP4SATAFM
オープン
279
307(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする