色ブラック質量(g)29ケーブル長(m)1湿度(%RH)30~75コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Micro USB Type-B[5ピン]オス保存温度(℃)-10~30プラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-20~60伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス内容量1個