StarTech.com
15cm ペリフェラル電源コネクタ(4ピン) - PCI Express電源コネクタ(8ピン)変換アダプタケーブル
0
長さ(mm)
152
色
ブラック/イエロー
高さ(mm)
15
質量(g)
19
コネクタ形状
ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス×2 - PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン]オス
製品幅(mm)
25
ケーブル長(cm)
15.2
オス形状
ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)、PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン]
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
ペリフェラル(大4ピン)×2
コネクタ2
PCI Express電源 (8ピン、v 2.x)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46239209
LP4PCIEX8ADP
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください