曜日別特売

USB - 5V DC電源供給ケーブル 2m DCプラグ(外形5.5m/内径2.1mm)

USB - 5V DC電源供給ケーブル 2m DCプラグ(外形5.5m/内径2.1mm) - StarTech.comUSB - 5V DC電源供給ケーブル 2m DCプラグ(外形5.5m/内径2.1mm) - StarTech.comUSB - 5V DC電源供給ケーブル 2m DCプラグ(外形5.5m/内径2.1mm) - StarTech.com
(2件のレビュー)

耐久性:2.0m USB-A - Type M(外径5.5mm、内径2.1mm、センターピン正極)同軸バレルコネクターケーブル。標準USBから5Vで最大0.9Aの電力を供給
互換性:外径5.5mm×内径2.1mm、センターピンがポジティブタイプのM型バレル接続専用。接続デバイスは5Vで動作し、最大0.9Aの電流が必要。供給電流は、接続先のUSBポートに依存
優れた耐久性:耐久性のあるPVC被覆材を採用し、高い強度と信頼性を備えた完全モールドのタイプM同軸電源コネクター。柔軟なPVCストレインリリーフにより、繰り返しの曲げや過酷な使用による摩耗や損傷を低減
プロが選ぶブランド:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
外付けハードドライブその他、M型電源コネクタ対応機器をコンピュータのUSBポートから給電
Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電
変換タイプオス-オスコネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBバレル型電源コネクタ(Mサイズ、外径5.5mm、内径2.1mm)USBタイプUSB2.0伝送速度(Mbps)480特性なしアダプター型式パッシブケーブル長(m)2ブラック長さ(mm)1800高さ(mm)10質量(g)45コネクタ形状DCプラグ(タイプM)メス - USB Type-A[4ピン]オスケーブル外径(Φmm)5.5製品幅(mm)15プラグ内径(Φmm)(DC)2.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
伝送速度(Mbps)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46239568USB2TYPEM2M480
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-04
用途: マイクロ波センサへの電源供給
国立大学法人九州大学教育・研究機関

安定に動作している。もう少し長いケーブルがあれば有難い。

対象商品 : 46239568
2022-08-25
用途: 外部電源供給用
卸売・小売業

市販モバイルバッテリーより電源供給が出来て、ケーブル長も2mで使用目的としては使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする