曜日別特売
USB2TYPEM2M USB - 5V DC電源供給ケーブル 2m DCプラグ(外形5.5m/内径2.1mm) StarTech.com 46239568

USB2TYPEM2M USB - 5V DC電源供給ケーブル 2m DCプラグ(外形5.5m/内径2.1mm) StarTech.com 46239568
USB2TYPEM2M USB - 5V DC電源供給ケーブル 2m DCプラグ(外形5.5m/内径2.1mm) StarTech.com 46239568
USB2TYPEM2M USB - 5V DC電源供給ケーブル 2m DCプラグ(外形5.5m/内径2.1mm) StarTech.com 46239568

USB - 5V DC電源供給ケーブル 2m DCプラグ(外形5.5m/内径2.1mm)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46239568
品番
USB2TYPEM2M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

耐久性:2.0m USB-A - Type M(外径5.5mm、内径2.1mm、センターピン正極)同軸バレルコネクターケーブル。標準USBから5Vで最大0.9Aの電力を供給
互換性:外径5.5mm×内径2.1mm、センターピンがポジティブタイプのM型バレル接続専用。接続デバイスは5Vで動作し、最大0.9Aの電流が必要。供給電流は、接続先のUSBポートに依存
優れた耐久性:耐久性のあるPVC被覆材を採用し、高い強度と信頼性を備えた完全モールドのタイプM同軸電源コネクター。柔軟なPVCストレインリリーフにより、繰り返しの曲げや過酷な使用による摩耗や損傷を低減
プロが選ぶブランド:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
外付けハードドライブその他、M型電源コネクタ対応機器をコンピュータのUSBポートから給電
Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電
伝送速度(Mbps)
480
長さ(mm)
1800
色
ブラック
高さ(mm)
10
質量(g)
45
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
DCプラグ(タイプM)メス - USB Type-A[4ピン]オス
ケーブル外径(Φmm)
5.5
製品幅(mm)
15
アダプター型式
パッシブ
特性
なし
コネクタA
USB Type-A[4ピン]
コネクタB
バレル型電源コネクタ(Mサイズ、外径5.5mm、内径2.1mm)
USBタイプ
USB2.0
プラグ内径(Φmm)
(DC)2.1
変換タイプ
オス-オス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-04
用途: マイクロ波センサへの電源供給
国立大学法人九州大学 様(教育・研究機関)

安定に動作している。もう少し長いケーブルがあれば有難い。

対象商品 : 46239568
2022-08-25
用途: 外部電源供給用
卸売・小売業

市販モバイルバッテリーより電源供給が出来て、ケーブル長も2mで使用目的としては使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする