StarTech.com
91cm USB2.0パネルマウント型USBヘッダピン変換ケーブル USBマザーボードヘッダー(5ピンメス)-パネルマウント用USB Aポート(メス)
1x USB-Aメスコネクタ
1x USB-Aパネルマウントメスポート
ケーブル長 91cm
用途
USB-Aポート(メス)をパソコンの背面に追加
色
ブラック
質量(g)
17
コネクタ形状
USB Type-A[4ピン]メス - IDC(マザーボードヘッダー)[5ピン]メス
USBタイプ
USB2.0
メス形状
USB Type-A[4ピン]、IDC(マザーボードヘッダー)[5ピン]
変換タイプ
メス - メス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46240277
USBPNLAFHD3
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください