StarTech.com
PCI Express電源6ピン - 8ピン変換アダプタケーブル 6ピン (メス) / 8ピン (オス) グラフィックカードの補助電源用
1x 6ピンPCIe電源コネクタ(メス)
1x 8ピンPCIe電源コネクタ(オス)
用途
8ピンビデオカードを標準型6ピンPCI Express電源に接続
色
ブラック/イエロー
コネクタ形状
PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]メス - PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン]オス
オス形状
PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン]
メス形状
PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]
変換タイプ
メス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46240557
PCIEX68ADAP
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください