USBケーブル/USB 3.0(5Gbps)/2m/Type-A - Type-B/オス - オス/USB IF認証/SuperSpeed USB 3.2 Gen1 規格準拠/ブラック/USB タイプB 変換 コード アダプターケーブル

USBケーブル/USB 3.0(5Gbps)/2m/Type-A - Type-B/オス - オス/USB IF認証/SuperSpeed USB 3.2 Gen1 規格準拠/ブラック/USB タイプB 変換 コード アダプターケーブル - StarTech.comUSBケーブル/USB 3.0(5Gbps)/2m/Type-A - Type-B/オス - オス/USB IF認証/SuperSpeed USB 3.2 Gen1 規格準拠/ブラック/USB タイプB 変換 コード アダプターケーブル - StarTech.comUSBケーブル/USB 3.0(5Gbps)/2m/Type-A - Type-B/オス - オス/USB IF認証/SuperSpeed USB 3.2 Gen1 規格準拠/ブラック/USB タイプB 変換 コード アダプターケーブル - StarTech.com

1×USB「A」オスコネクタ
1x USB「B」 オスコネクタ
USB-IF認定SuperSpeed USB 3.0
最大5Gbpsのデータ転送速度
編組シールド付きアルミマイラー箔
応力緩和機能対応モールドコネクタ
USB 2.0との下位互換性

用途SuperSpeed USB 3.0 Bタイプ 周辺機器(HDDケース、カードリーダ、ドッキング ステーション、ビデオキャプチャデバイスなど)をUSB 3.0対応のデスクトップパソコンやノートパソコン、またはサーバに接続ブラック質量(g)90ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-B[9ピン]オス保存温度(℃)-20~80プラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-20~80特性データ伝送伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]、USB Type-B[9ピン]変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46240663USB3CAB2M
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする