HDMI 1.4 ケーブル/4K30Hz/イーサネット対応/ハイスピードHDMI/プレナム定格/オス・オス/ブラック
ハイスピードHDMIケーブル: イーサネット対応HDMI 1.4bケーブル。4Kビデオをサポート(3840x2160p 24/25/30Hz | 4096x2160p 24Hz)。フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応
プレナム規格対応:頑丈なPVC被覆材とストレインリリーフで強度と安定性を実現。ダクト内、壁裏、天井裏などの配線に求められるCMP難燃規格に対応。業務用環境に最適な4K対応HDMIケーブル
高品質設計:アルミマイラー箔 + 編組の優れたEMIシールド機能で信号の完全性を保持。質の高いビデオと音声を実現するHDMI - HDMI ケーブル(金めっきコネクター、24AWG)。HDMI 1.4以前と下位互換
仕様:HDMI 1.4b | 金めっきコネクター | PVC被覆材 | シールド:アルミマイラー箔 + 編組 | ARC、ディープカラー、HDCP 1.4、CEC | YCC601カラー
用途Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの高解像度AV機器を接続、ノートPC、業務用ワークステーション、サウンドバーなどに接続するHDMIケーブル。会議室、コンファレンスルーム、オフィス、教室などの環境でプレゼンテーションを表示。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LenovoなどのUHD/4Kモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ機器で使用
色ブラック
コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - HDMI[19ピン]オス
プラグ金メッキ
最大解像度【デジタル】4K×2K@30 Hz
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタAHDMI[19ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
HDMI規格ハイスピード
変換タイプオス - オス
内容量1個
ケーブル の新着商品
USB-C HDMI 変換ケーブル 4K/60Hz対応 (Windows MacBook Chromebook Android iPhone iPad) ミラーリング
エレコム
税込¥2,748~
¥2,498~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07