StarTech.com
30cm PWM(4ピン)ケースファン電源用分岐二股ケーブル メス/オス
耐久性のある 構造
丈夫なPWM(4ピン)コネクタ
実装が簡単
用途
マザーボードのファン電源コネクタを2つの4ピン(PWM)ファンコネクタに分岐。大きなコストをかけずにコンピュータシステムにファン電源コネクタを追加
1つの電源で2つのCPUファンを接続するケーブル
マザーボードのファン電源コネクタを2つの4ピン(PWM)ファンコネクタに分岐
長さ(mm)
305
色
レッド/ブラック/イエロー/ブルー
質量(g)
10
ケーブル長(m)
0.305
コネクタ形状
ペリフェラル電源(PWM)[4ピン]メス - ペリフェラル電源(PWM)[4ピン]オス×2
ケーブル長(cm)
30.5
コネクタA
Molex(4ピン、PWM)
コネクタB
Molex(4ピン、PWM)
変換タイプ
メス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46240724
FAN4SPLIT12
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください