StarTech.com
マザーボードピンヘッダー接続USB 2ポート増設変換アダプタケーブル 2x USB A - 2x IDC(5ピン)
2x USB 'A' メスポート
2x IDC-5 メスコネクタ
4ピンまたは5ピンのマザーボード接続に対応
最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応
ケーブル長29cm
用途
スモールフォームファクタコンピュータ筐体の後部にUSB 2.0メスポート2口を増設
長さ(mm)
18
高さ(mm)
120
湿度(%RH)
30~75
コネクタ形状
USB Type-A[4ピン]メス×2 - IDC(マザーボードヘッダー)[5ピン]メス×2
保存温度(℃)
-10~30
製品幅(mm)
287
動作温度(℃)
-20~60
ケーブル長(cm)
28.5
USBタイプ
USB2.0
メス形状
USB Type-A[4ピン]、IDC(マザーボードヘッダー)[5ピン]
変換タイプ
メス - メス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46240785
USBPLATELP
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください