StarTech.com
1.8m IEEE1394 FireWire400ケーブル 6ピンー6ピン ファイヤーワイヤーケーブル(オス/オス)
色
グレー
質量(g)
115
長さ(m)
1.8
コネクタA
Firewire 400(6ピン、IEEE1394a準拠)
コネクタB
Firewire 400(6ピン、IEEE1394a準拠)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46240977
1394_6
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください