StarTech.com
1.8m IEEE1394 FireWire400ケーブル 6ピンー6ピン ファイヤーワイヤーケーブル(オス/オス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46240977
品番
1394_6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
色
グレー
質量(g)
115
長さ(m)
1.8
コネクタA
Firewire 400(6ピン、IEEE1394a準拠)
コネクタB
Firewire 400(6ピン、IEEE1394a準拠)