曜日別特売

0.5m USB 2.0 ケーブル USB-C(オス) - USB-B(オス)

0.5m USB 2.0 ケーブル USB-C(オス) - USB-B(オス) - StarTech.com0.5m USB 2.0 ケーブル USB-C(オス) - USB-B(オス) - StarTech.com0.5m USB 2.0 ケーブル USB-C(オス) - USB-B(オス) - StarTech.com

近接接続、携帯用途に最適な50cmの短めケーブル
Thunderbolt 3 ポートとの互換性
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性

用途
USB 2.0デバイスをUSB-C対応のコンピュータやタブレットに接続
USB 2.0 デバイスをThunderbolt 3対応のコンピュータに接続
ブラック質量(g)22コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50伝送速度(Mbps)480特性データ伝送コネクタAUSB Type-C[24ピン]コネクタBUSB Type-B[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-C[24ピン]、USB Type-B[4ピン]変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46241196USB2CB50CM
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする