StarTech.com
7.6m RS232Cシリアルストレートケーブル 延長用 ミニD-Sub9ピン/DB9(オス/メス)
(1件のレビュー)
0
用途
マウスケーブルの延長
EGAモニタケーブルを延長
色
グレー
高さ(mm)
15
質量(g)
316
ケーブル長(m)
7.6
コネクタ形状
DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス
製品幅(mm)
33.3
結線方式
ストレート
コネクタA
DB9(D-Sub)[9ピン]
コネクタB
DB9(D-Sub)[9ピン]
変換タイプ
メス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46241406
MXT100_25
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください