StarTech.com
光ファイバーケーブル 光パッチコード マルチモード対応 50/125ミクロン 2芯Duplex LC-LCコネクタ
電気的干渉を受けないコネクタ
OM2 (50/125) 500MHz マルチモードファイバ
LSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)ケーブル被覆材
業界標準以上の低信号損失
用途
高速データ転送が必要なデータアプリケーション
ブロードバンドシステム
データ通信全般
重要なデータを転送する長距離ネットワーク
色
ブルー
湿度(%RH)
0~90
保存温度(℃)
-20~60
動作温度(℃)
-20~60
伝送速度(Gbps)
最大10
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
LCコネクタ
コネクタ2
LCコネクタ
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46241467
50FIBLCLC2
2
2
光ファイバー LC 2芯オス - 光ファイバー LC 2芯オス
屋内用
マルチモード
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
46241774
50FIBLCLC3
3
2
光ファイバー LC 2芯オス - 光ファイバー LC 2芯オス
屋内用
マルチモード
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
54874883
50FIBLCLC1
1
2
光ファイバー LC 2芯オス - 光ファイバー LC 2芯オス
屋内用
マルチモード
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
54874899
50FIBLCLC10
10
2
光ファイバー LC 2芯オス - 光ファイバー LC 2芯オス
屋内用
マルチモード
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
54874908
50FIBLCLC15
15
2
光ファイバー LC 2芯オス - 光ファイバー LC 2芯オス
屋内用
マルチモード
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
54874917
50FIBLCLC30
30
2
光ファイバー LC 2芯オス - 光ファイバー LC 2芯オス
屋内用
マルチモード
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
54874926
50FIBLCLC5
5
2
光ファイバー LC 2芯オス - 光ファイバー LC 2芯オス
屋内用
マルチモード
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください