StarTech.com
30cm DVI-D-2x DVI-D分岐ケーブル 1x DVI-D オスー2x DVI-D メス 分配ケーブル/ スプリッタ
1x DVI-Dオスコネクタ
2x DVI-Dメスコネクタ
ケーブル長30cm
金メッキモールドコネクタ(張力緩和タイプ)
DVI DDWG規格に準拠
用途
1つのDVIデジタルビデオ信号を2台のDVI-Dディスプレイに同時に出力
LCD TV、LCDプロジェクタ、プラズマテレビ、HDTV、DVDプレーヤー、セットトップボックスでの使用に最適
色
ブラック
高さ(mm)
37
質量(g)
153
ケーブル長(m)
0.305
コネクタ形状
DVI-D[25ピン]メス×2 - DVI-D[25ピン]オス
プラグ
金メッキ
製品幅(mm)
42
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
ケーブル長(cm)
30.5
コネクタA
DVI-D[25ピン]
コネクタB
DVI-D[25ピン]
対応解像度
【デジタル】2560×1600@60Hz
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
DVI-D 25ピン
コネクタ2
DVI-D 25ピン
内容量
1個
注意
※ビデオ信号を2つのディスプレイに同じ解像度で出力できますが、2つのディスプレイにまたがって1つの映像を拡大表示したり、ディスプレイごとに異なる画像を映すことはできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46241643
DVISPL1DD
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください