カテゴリ6A対応LANケーブル 0.5m Cat6A STP(シールドツイストペア)ケーブル ブルー

カテゴリ6A対応LANケーブル 0.5m Cat6A STP(シールドツイストペア)ケーブル ブルー - StarTech.comカテゴリ6A対応LANケーブル 0.5m Cat6A STP(シールドツイストペア)ケーブル ブルー - StarTech.comカテゴリ6A対応LANケーブル 0.5m Cat6A STP(シールドツイストペア)ケーブル ブルー - StarTech.comカテゴリ6A対応LANケーブル 0.5m Cat6A STP(シールドツイストペア)ケーブル ブルー - StarTech.com

ノイズとEMI/RFI (電磁気/電波障害) からデータを保護
設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ
配線の色分けに役立つブルーのPVC被覆材
ケーブル長の余りを防ぎ、すっきりした短距離配線が可能な50cmケーブル
ケーブルの破損を防ぐ応力緩和機能対応RJ45モールドコネクタ
信号を正確に伝送する50マイクロ金メッキコネクタ
高品質25AWG銅線

用途
PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続
サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続
データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信
コンピュータ、ハブ、スイッチ、ルーター、プリントサーバー、パッチパネルなどの接続
コネクタRJ45シールドSTPケーブルケーブル長(cm)50コネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送速度(Gbps)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
爪折れ防止
構造
給電方式
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
462416686ASPAT50CMBLCAT6A0.5ありブルー銅線(より線)PoE対応24
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする