StarTech.com
光ファイバーケーブル 2m 光パッチコード マルチモード対応 62.5/125ミクロン 2芯Duplex LC-SCコネクタ
業界標準以上の低信号損失
LSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)ケーブル被覆材
電気的干渉を受けないコネクタ
用途
高速データ転送が必要なデータアプリケーション
ブロードバンドシステム
データ通信全般
重要なデータを転送する長距離ネットワーク
色
オレンジ
湿度(%RH)
0~90
保存温度(℃)
-20~60
動作温度(℃)
-20~60
伝送速度(Gbps)
最大10
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46241756
FIBLCSC2
2
2
光ファイバー LC 2芯オス - 光ファイバー SC 2芯オス
屋内用
マルチモード
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください