StarTech.com
USB-C - USB-C ケーブル 3m オス/オス USB 2.0準拠 最大3A 60W
USB-Cモバイル端末を自由に配置できる便利な3mのケーブル長
便利なリバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途
ノートパソコンのUSB-Cポートを使用しUSB-C対応モバイルデジタル端末を充電・同期
USB-CウォールチャージャーでUSB端末を充電
色
ブラック
質量(g)
96
ケーブル長(m)
3
コネクタ形状
USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス
プラグ
ニッケルメッキ
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Mbps)
480
特性
パワーデリバリー対応/データ伝送
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-C[24ピン]
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46241799
USB2CC3M
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください