1m DisplayPort1.2ケーブル ラッチ付きコネクタ ディスプレイポート(オス) - ディスプレイポート(オス) 4K対応

1m DisplayPort1.2ケーブル ラッチ付きコネクタ ディスプレイポート(オス) - ディスプレイポート(オス) 4K対応 - StarTech.com1m DisplayPort1.2ケーブル ラッチ付きコネクタ ディスプレイポート(オス) - ディスプレイポート(オス) 4K対応 - StarTech.com1m DisplayPort1.2ケーブル ラッチ付きコネクタ ディスプレイポート(オス) - ディスプレイポート(オス) 4K対応 - StarTech.com1m DisplayPort1.2ケーブル ラッチ付きコネクタ ディスプレイポート(オス) - ディスプレイポート(オス) 4K対応 - StarTech.com

高性能ケーブル:VESA認証DisplayPort v1.2 ケーブル(1m)。4K 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応
堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタシェル。EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造、脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ
高品質構造:金めっきコネクタと28 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり
用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ(1080p/UHD/4K)に接続。業務用ワークステーション(FirePro(TM) S9000/7000、W8100/7100/5100/R5000グラフィックカード搭載機など)に最適
仕様:1m ブラック DisplayPort v1.2 DP ラッチ付きコネクタ オス オス 28 AWG PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル シールド:アルミマイラー箔 編組 対応プロトコル:HBR 2/MST/GTC ライフタイム保証

用途DisplayPortディスプレイをPCその他のDisplayPortソースに接続ブラック高さ(mm)12.8質量(g)85規格DisplayPort 1.1ケーブル長(m)1コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オスプラグニッケルメッキ最大解像度4k×2kケーブル外径(Φmm)7.3製品幅(mm)20.9シールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Gbps)21.6変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46242045DISPL1M
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする