曜日別特売

4.5m 極細VGAケーブル ミニD-Sub15ピン(オス/オス) アナログRGB対応ディスプレイケーブル

4.5m 極細VGAケーブル ミニD-Sub15ピン(オス/オス) アナログRGB対応ディスプレイケーブル - StarTech.com

高輝度で鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス
応力緩和性を備えたモールドコネクタ

用途
VGA/SVGAモニタケーブルの交換用
ノートパソコン用軽量ビデオケーブル
高解像度モニタ(1024x768以上)に最適
ブラック質量(g)206ケーブル長(m)4.6コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46242079MXT101MMLP15
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする