光ファイバー ケーブル/LC-LC/OM3 マルチモード/50/125μm/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維/低煙ゼロハロゲン/アクア

光ファイバー ケーブル/LC-LC/OM3 マルチモード/50/125μm/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維/低煙ゼロハロゲン/アクア - StarTech.com光ファイバー ケーブル/LC-LC/OM3 マルチモード/50/125μm/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維/低煙ゼロハロゲン/アクア - StarTech.com光ファイバー ケーブル/LC-LC/OM3 マルチモード/50/125μm/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維/低煙ゼロハロゲン/アクア - StarTech.com光ファイバー ケーブル/LC-LC/OM3 マルチモード/50/125μm/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維/低煙ゼロハロゲン/アクア - StarTech.com光ファイバー ケーブル/LC-LC/OM3 マルチモード/50/125μm/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維/低煙ゼロハロゲン/アクア - StarTech.com光ファイバー ケーブル/LC-LC/OM3 マルチモード/50/125μm/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維/低煙ゼロハロゲン/アクア - StarTech.com光ファイバー ケーブル/LC-LC/OM3 マルチモード/50/125μm/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維/低煙ゼロハロゲン/アクア - StarTech.com光ファイバー ケーブル/LC-LC/OM3 マルチモード/50/125μm/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維/低煙ゼロハロゲン/アクア - StarTech.com

OM3ファイバーケーブル: 最大10ギガビットイーサネットに対応するレーザー光最適化マルチモード光ファイバー。色分けされた光ケーブルコネクター(TX/RX)付きで、サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)の配線に最適なフルデュプレックス(全二重)マルチモード光ファイバーパッチケーブル
高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125µ;m(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-LCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下
信頼性評価:個別の信号の完全性試験済み。LSZH被覆材は、火災の際に低発煙で有毒な腐食性ガスの排出を抑制。TIA/EIA準拠のファイバーコア。2.3dB/km以下の業界標準を満足または超える優れた信号減衰損失
優れた互換性:1/10/40/100Gbpsの高密度ネットワークアプリケーションに対応(1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10対応のSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など)。OM2との下位互換性あり

用途
10ギガビット高速ネットワーク環境で使用
高速データ転送が必要なデータアプリケーション
ブロードバンドシステム
データ通信全般
パッチパネル、ハブ、スイッチ、ルーター間の光ファイバー接続
コネクタ形状光ファイバー LC 2芯オス - 光ファイバー LC 2芯オスケーブル外径(Φmm)3ファイバータイプマルチモード芯数2伝送速度(Gbps)最大100規格OM3使用場所屋内用アクア(水色)湿度(%RH)0~90保存温度(℃)-20~60動作温度(℃)-20~60発光波長(nm)850変換タイプオス - オス内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル外径(Φmm)
ケーブル長(m)
芯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46242194A50FBLCLC1312
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
46242693A50FBLCLC2322
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
46243208A50FBLCLC3332
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
54874935A50FBLCLC103102
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
54874944A50FBLCLC5352
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
54875179A50FBLCLC153152
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
54875188A50FBLCLC7372
オープン
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする