USB接続ステレオオーディオ変換アダプタ ヘッドフォン/マイク用3.5mmミニジャック増設外付けサウンドインターフェース

USB接続ステレオオーディオ変換アダプタ ヘッドフォン/マイク用3.5mmミニジャック増設外付けサウンドインターフェース - StarTech.comUSB接続ステレオオーディオ変換アダプタ ヘッドフォン/マイク用3.5mmミニジャック増設外付けサウンドインターフェース - StarTech.comUSB接続ステレオオーディオ変換アダプタ ヘッドフォン/マイク用3.5mmミニジャック増設外付けサウンドインターフェース - StarTech.comUSB接続ステレオオーディオ変換アダプタ ヘッドフォン/マイク用3.5mmミニジャック増設外付けサウンドインターフェース - StarTech.com

ヘッドフォン/マイク用3.5mmミニジャックコネクタ
PlayStation 3でヘッドフォンやマイクに対応
コンパクトな手のひらサイズ
USBオーディオ デバイス クラス規格1.0に準拠
プラグ アンド プレイ対応

用途
すべてのUSB対応のコンピュータシステムにオーディオ対応機能を追加
デスクトップまたはノートパソコンのオンボード オーディオポートが故障した場合に使用
Playstation 3ゲーム機に3.5mmミニジャックヘッドフォンを接続
長さ(mm)62ブラック高さ(mm)12質量(g)14対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mmステレオミニ(3極) メス製品幅(mm)27USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状3.5mmステレオミニ(3極)変換タイプメス - オス内容量1個
注意
※本製品は、モノラルマイクロホン入力のみに対応しており、ステレオ入力には対応していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46242684ICUSBAUDIOB
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする