StarTech.com
1m iPhone/ iPod/ iPad対応 Apple Lightning-USBケーブル ホワイト Apple MFi認証取得 ライトニング 8ピン(オス)-USB A(オス)
1x Apple Lightning(8ピン)コネクタ
1 x USB Aオスコネクタ
リバーシブルLightningコネクタ
編組シールド付きアルミマイラー箔
最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応
用途
Lightning搭載Appleデバイスを充電・同期
色
ホワイト
質量(g)
21
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
USB Type-A[4ピン]オス - Apple Lightningコネクタ[8ピン]オス
プラグ
ニッケルメッキ
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
特性
パワーデリバリー対応
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-A[4ピン]、Apple Lightningコネクタ[8ピン]
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46242867
USBLT1MW
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください