曜日別特売

USB-C - USB-C ケーブル 1m オス/オス USB 3.0 (5Gbps)

USB-C - USB-C ケーブル 1m オス/オス USB 3.0 (5Gbps) - StarTech.comUSB-C - USB-C ケーブル 1m オス/オス USB 3.0 (5Gbps) - StarTech.com

5Gbpsのデータ転送レートに対応
Thunderbolt 3 ポートとの互換性
メーカーの2年保証で信頼性を保証

用途
ポータブルハードドライブ、ドッキングステーションなどUSB 3.0デバイスをUSB-C対応ノート/デスクトップPCに接続
USB-C対応モバイルデジタル端末をコンピュータで充電・同期
USB-C端末をウォールチャージャー、カーチャージャー、モバイルバッテリーで充電
USB Type-C 対応充電器(ウォールチャージャー)をUSB-C対応のノートパソコンの電源として使用
ブラック高さ(mm)5質量(g)40ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)12シールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性データ伝送コネクタAUSB Type-C[24ピン]コネクタBUSB Type-C[24ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-C[24ピン]変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46242903USB315CC1M
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする