StarTech.com
5m DVI-Dシングルリンクケーブル DVI-D オスーDVI-D オス 1920x1200 ブラック
最大解像度1920x1200対応
最大毎秒4.95Gbitの高速デジタル転送
ブレードシールド+アルミマイラーホイル
DVIディスプレイデバイスのホットプラグ対応
DVI DDWG規格に準拠
用途
デスクトップ/ ノートパソコンをDVI-Dシングルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続
色
ブラック
質量(g)
412
ケーブル長(m)
5
コネクタ形状
DVI-D[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オス
プラグ
ニッケル
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタA
DVI-D[19ピン]
コネクタB
DVI-D[19ピン]
伝送速度(Gbps)
最大4.95
対応解像度
最大 1920×1200
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
DVI-D 19ピン
コネクタ2
DVI-D 19ピン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46243384
DVIDSMM5M
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください