StarTech.com
Micro USB 3.0 スリムケーブル オス/オス L型左向きマイクロUSB 2m
必要に応じてUSB 3.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置可能
手に届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能
保護ケースを外さずにモバイルデバイスの充電と同期
用途
Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンに接続
USB 3.0 Micro B対応モバイルデジタルデバイスを充電・同期
色
ブラック
質量(g)
0.1
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
USB Type-A[9ピン]オス - L型左向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オス
プラグ
ニッケルメッキ
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
特性
パワーデリバリー対応/データ伝送
コネクタA
USB Type-A[9ピン]
コネクタB
Micro USB Type-B[10ピン]
伝送速度(Gbps)
5
USBタイプ
USB3.0
オス形状
USB Type-A[9ピン]、L型左向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46243445
USB3AU2MLS
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください