StarTech.com
内部MiniSAS - SATAケーブル SFF-8643 - 4x SATA 1m
6Gbps SATAドライブ対応
費用対効果に優れた交換用ケーブル
安心して使用できる全使用期間保証
用途
SASコントローラを4つのSATAドライブに接続
色
ブラック/シルバー
質量(g)
42
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
SFF-8643(内部 HD Mini SAS)[36ピン]メス - SATA(データ)[7ピン]メス×4
コネクタA
SFF-8643(36ピン、内部 HD Mini SAS)
コネクタB
SATA(データ)[7ピン]
伝送速度(Gbps)
6(SATAドライブ)
変換タイプ
メス - メス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46243524
SAS43SAT1M
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください