アルミ製外付け2.5インチHDD / SSDケース USB 3.0-SATA 3.0 6Gbps ハードディスクケース UASP対応

アルミ製外付け2.5インチHDD / SSDケース USB 3.0-SATA 3.0 6Gbps ハードディスクケース UASP対応 - StarTech.comアルミ製外付け2.5インチHDD / SSDケース USB 3.0-SATA 3.0 6Gbps ハードディスクケース UASP対応 - StarTech.comアルミ製外付け2.5インチHDD / SSDケース USB 3.0-SATA 3.0 6Gbps ハードディスクケース UASP対応 - StarTech.comアルミ製外付け2.5インチHDD / SSDケース USB 3.0-SATA 3.0 6Gbps ハードディスクケース UASP対応 - StarTech.comアルミ製外付け2.5インチHDD / SSDケース USB 3.0-SATA 3.0 6Gbps ハードディスクケース UASP対応 - StarTech.com

外付けSATA HDDケース:USB 3.2 Gen 1(5Gbps) 経由で2.5インチSATA SSD(ソリッドステートドライブ)またはHDD(ハードドライブ)にアクセスが可能な2.5インチハードドライブ用外付けケース。ファイル転送、データ回復、またはバックアップなどに最適
優れた耐久性 & 携帯性:2.5インチ SATA SSD/HDDを保護する軽量ブラックアルミニウム筐体。アクセスに便利なスライド式ハードドライブトレイ採用。USBバスパワー駆動、外部アダプター不要。取付け用ネジキットと46cm USBホストケーブル付属
ドライブの互換性:2.5インチ SATA SSD(ソリッドステートドライブ)および高さ9.5mmまでのHDD(ハードドライブ)に対応。UASPでSATA 1.0/2.0/3.0に対応。電源/アクティビティLEDインジケータ搭載
ホスト互換性:あらゆるOSに対応し、ソフトウェアやドライバーのインストールは不要。USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)に対応し、USB 3.0およびUSB 2.0との下位互換性あり
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

ブラック幅(mm)77質量(g)92長さ(cm)12湿度(%RH)10~90(動作時)、5~95(保管時)保存温度(℃)-10 ~ 65高さ(cm)1.6動作温度(℃)0 ~ 40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46243829S2510BMU33
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする