曜日別特売

3m USB-パラレルプリンタコンバータケーブル USB A-セントロニクス 36ピン(IEEE1284準拠) 変換ケーブル オス/オス

3m USB-パラレルプリンタコンバータケーブル USB A-セントロニクス 36ピン(IEEE1284準拠) 変換ケーブル オス/オス - StarTech.com3m USB-パラレルプリンタコンバータケーブル USB A-セントロニクス 36ピン(IEEE1284準拠) 変換ケーブル オス/オス - StarTech.com3m USB-パラレルプリンタコンバータケーブル USB A-セントロニクス 36ピン(IEEE1284準拠) 変換ケーブル オス/オス - StarTech.com3m USB-パラレルプリンタコンバータケーブル USB A-セントロニクス 36ピン(IEEE1284準拠) 変換ケーブル オス/オス - StarTech.com

IEEE-1284業界標準に準拠した高速双方向パラレルポート
USB接続から電源を取る低消費電力設計
完全プラグアンドプレイで、簡単実装
インストール時のIRQが不要

用途Windowsコンピュータで簡単にパラレルポートを追加ブラック高さ(mm)17質量(g)163ポート数1ケーブル長(m)3対応OSWindows 98SE/ME/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2000/2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)0~80(結露しないこと)コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Centronics[36ピン]オス保存温度(℃)-20~70消費電力(mW)0.9製品幅(mm)50動作温度(℃)5~40USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Centronics[36ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2Centronics[36ピン]内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46244048ICUSB128410
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする