StarTech.com
光ファイバーケーブル 4m 光パッチコード シングルモード対応 2芯Duplex LC-SCコネクタ
1x LC SMコネクタ(オス)
1x SC SMコネクタ(オス)
OS1 (9/125)
LSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)ケーブル被覆材
業界標準を満足または超える優れた信号減衰損失
モールドコネクタ
用途
ギガビットイーサネット、光ファイバーチャネルでの使用
高速データ転送が必要なデータアプリケーション
ブロードバンドシステム
データ通信全般
パッチパネル、ハブ、スイッチ、ルーター間の光ファイバー接続
色
イエロー
湿度(%RH)
0~90
保存温度(℃)
-20~60
動作温度(℃)
-20~60
伝送速度(Gbps)
最大100
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46244109
SMFIBLCSC4
4
2
光ファイバー LC 2芯オス - 光ファイバー SC 2芯オス
屋内用
シングルモード
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください