Apple Lightning/ Micro USB - USB ケーブル 1m ブラック

Apple Lightning/ Micro USB - USB ケーブル 1m ブラック - StarTech.com

リバーシブルLightningコネクタ
2重シールド(編組+アルミ箔)
最大480 MbpsのハイスピードUSBデータ転送速度をサポート

用途
Lightning対応Apple携帯デジタル機器を充電/同期
Micro USB対応携帯デジタル機器を充電/同期
ブラック高さ(mm)8質量(g)34ケーブル長(m)1コネクタ形状Apple Lightningコネクタ[8ピン]オス - USB Type-A[4ピン]オス、Micro USB Type-B[5ピン]オス - USB Type-A[4ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)15シールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)最大480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状Apple Lightningコネクタ[8ピン]、USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46244197LTUB1MBK
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする