3.5mmステレオミニプラグ付き高解像度VGAケーブル 7.6m オス/オス アナログRGB対応ディスプレイケーブル

3.5mmステレオミニプラグ付き高解像度VGAケーブル 7.6m オス/オス アナログRGB対応ディスプレイケーブル - StarTech.com3.5mmステレオミニプラグ付き高解像度VGAケーブル 7.6m オス/オス アナログRGB対応ディスプレイケーブル - StarTech.com

鮮明な画像を実現する3重同軸+ツイストペア線
輝度が高く鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス
応力緩和性を備えたモールドコネクタ
電波障害を排除するフェライトコア

用途
ケーブル一本でビデオと音声両方を接続
高解像度VGAモニタに最適(1920x1200以上)
ブラック質量(g)839ケーブル長(m)7.6湿度(%RH)0~80保存温度(℃)-20~80動作温度(℃)0~60コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン]、3.5mm ミニジャック(3極)コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]、3.5mm ミニジャック(3極)オス形状VGA(D-Sub 15ピン)、3.5mm ミニジャック(3極)変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46244303MXTHQMM25A
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする