StarTech.com
内部MiniSASケーブル SFF-8087 - SFF-8643 1m
12Gbps SASドライブに対応。6Gbps SASおよびSATAドライブとの下位互換性あり
費用対効果に優れた交換ケーブル
安心して使用できる全使用期間保証
用途
SASまたはSATAコントローラをSASまたはSATAバックプレーンに接続
色
ブラック
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
SFF-8087(内部Mini-SAS)[36ピン]オス - SFF-8643(内部 HD Mini SAS)[36ピン]オス
オス形状
SFF-8087(内部Mini-SAS)[36ピン]、SFF-8643(内部 HD Mini SAS)[36ピン]
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46244355
SAS87431M
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください