StarTech.com
KVMスイッチ(SV431シリーズ)用 1U ラックマウント対応ブラケット/金具
実装が簡単
KVMケーブルやスイッチコネクタへの負荷を軽減するケーブルサポートブラケット付属
用途
SV431Dをキャビネットにマウント
SV431Dをラックにマウント
SV431Hをキャビネットにマウント
SV431Hをラックにマウント
仕様
MTBF:833333時間、エンクロージャタイプ:スチール
長さ(mm)
220
色
ブラック
本体質量(g)
516
パッケージサイズ(mm)
288×84×52
梱包質量(g)
600
梱包内容
SV431D KVM用ラックマウントブラケット、ネジセット
内容量
1個
注意
※付属のパーツは、StarTech.com製SV431DVIUDDM KVMスイッチとは互換性がありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46244556
SV431RACK
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください