曜日別特売

テレビ壁掛け金具

テレビ壁掛け金具 - StarTech.comテレビ壁掛け金具 - StarTech.comテレビ壁掛け金具 - StarTech.com
(1件のレビュー)

モニタやフラットスクリーンTVを壁面に設置し、画面を共有しながらスペースを有効に活用
13インチから34インチ、重さ15kgまでのモニタに対応
+/-45°のスイベル(旋回)でビュー角度を自由に変更
+/-45°のチルト(傾き)で上下のアングル調整が簡単
スライド式ウォールプレートで簡単設置
VESA規格互換モニタに対応:50x50、75x75、100x100
ケーブル管理

用途
ビジネス環境、商業施設、産業施設、オフィス環境などでデスクやテーブルにモニタを置かず省スペースを実現
会議室、医療機関、金融機関などでコンピュータモニタやフラットスクリーンTVを壁面に設置
壁面に沿ったオフィス環境やワークスペースに最適
ホームオフィスのスペースを広く使い、快適な作業環境を実現
ブラック質量(g)272幅(cm)11.4長さ(cm)11.4角度調整範囲+ /- 45高さ(cm)55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46244827ARMWALL
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46244827
2022-06-16
用途: コンピューター用ディスプレイを壁に取り付け。
有限会社ミヤコ楽器店卸売・小売業

重量保持用の20センチ角のアルミ板をプラスター壁面
との間に入れ
施工。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする