曜日別特売

PCI Expressカード/x4/PCIe 3.0 - M.2 PCIe NVMe SSD/M-Key/AHCI、NGFF/標準&ロープロファイルブラケット/PCIe 増設 拡張 変換 インターフェース アダプター ボード

PCI Expressカード/x4/PCIe 3.0 - M.2 PCIe NVMe SSD/M-Key/AHCI、NGFF/標準&ロープロファイルブラケット/PCIe 増設 拡張 変換 インターフェース アダプター  ボード - StarTech.comPCI Expressカード/x4/PCIe 3.0 - M.2 PCIe NVMe SSD/M-Key/AHCI、NGFF/標準&ロープロファイルブラケット/PCIe 増設 拡張 変換 インターフェース アダプター  ボード - StarTech.comPCI Expressカード/x4/PCIe 3.0 - M.2 PCIe NVMe SSD/M-Key/AHCI、NGFF/標準&ロープロファイルブラケット/PCIe 増設 拡張 変換 インターフェース アダプター  ボード - StarTech.comPCI Expressカード/x4/PCIe 3.0 - M.2 PCIe NVMe SSD/M-Key/AHCI、NGFF/標準&ロープロファイルブラケット/PCIe 増設 拡張 変換 インターフェース アダプター  ボード - StarTech.comPCI Expressカード/x4/PCIe 3.0 - M.2 PCIe NVMe SSD/M-Key/AHCI、NGFF/標準&ロープロファイルブラケット/PCIe 増設 拡張 変換 インターフェース アダプター  ボード - StarTech.com

パフォーマンスの向上:PCIe M.2 SSD (M-Key / NGFF / NVMeもしくはAHCI) をPCI Express経由でコンピュータに接続。超高速データアクセスとシステム性能の向上を実現
幅広い互換性:PCIe 3.0マザーボードおよびPCIe 2.0/1.0と下位互換性あり。PCIe M.2 SSD (NVMeおよびAHCI)に対応したM2 PCIe SSDアダプター。また、2242、2260、2280、および22110ドライブに対応
簡単セットアップ :M 2 PCIe 3.0 x4アダプター。OSのネイティブサポートにより、スピーディーなインストールと簡単なセットアップを保証。PCIe x8およびx16スロットとも互換性あり
標準&ロープロファイル:標準プロファイルブラケットを装備し、薄型スモールフォームファクタのパソコンにも取り付けられるようロープロファイルブラケットが同梱したSSD PCIe M.2アダプター
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
PCIe M.2 SSDをコンピュータの x4 PCI Express 拡張スロットに接続し、システムスピードと内部データストレージを増強
ゲーム、高性能ワークステーションなどに最適な超高速データアクセス
M.2 PCIeベースのドライブにOSをインストールして高速アクセスを実現し、バルクストレージにはプラッタドライブを使用
レッド質量(g)47幅(cm)12.1長さ(cm)17.9湿度(%RH)15~90保存温度(℃)-25~ 70高さ(cm)18.4動作温度(℃)5 ~ 50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46245037PEX4M2E1
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする