HDMI - VGA変換アダプタ/コンバータ (オーディオ対応) コンパクト 1920x1200

HDMI - VGA変換アダプタ/コンバータ (オーディオ対応) コンパクト 1920x1200 - StarTech.comHDMI - VGA変換アダプタ/コンバータ (オーディオ対応) コンパクト 1920x1200 - StarTech.comHDMI - VGA変換アダプタ/コンバータ (オーディオ対応) コンパクト 1920x1200 - StarTech.comHDMI - VGA変換アダプタ/コンバータ (オーディオ対応) コンパクト 1920x1200 - StarTech.com

VGA対応にすることでHDMI搭載UltrabookやChromebookとの互換性を向上
セットアップに手間がかからないプラグアンドプレイ式インストール
場所を取らない持ち運びに便利な軽量設計
最大解像度1920x1200 (1080p)対応
3.5 mmオーディオ出力

用途
UltrabookやChromebookを会議室のディスプレイに接続
VGAモニタを2台目のディスプレイとして使用
BYOD(私物機器持ち込み)用途に最適。ノートパソコンと共に携帯すれば、外出先でもVGA接続が可能
長さ(mm)62.3ブラック高さ(mm)12.5質量(g)8ケーブル長(m)0.0623湿度(%RH)90コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - HDMI[19ピン]オス、V3.5mmステレオミニ(3極)メス - HDMI[19ピン]オス保存温度(℃)-20~70最大解像度【デジタル】1920×1200@60Hz製品幅(mm)21動作温度(℃)0~40対応解像度Widescreen(16/32 bit):1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720・Standard(16/32 bit):1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600オス形状HDMI[19ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、3.5mmステレオミニ(3極)、Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプメス - オス内容量1個
注意
※このコンバータは、 Intel HD 4000 カードを使用するMacコンピュータ(Mac Mini)とは互換性がありません。StarTech.comでは、特にこれらのデバイスに対してMac Mini専用VGAアダプタ(MCHD2VGA)を提供しています。
※このコンバータは、デジタル暗号化コンテンツの出力は行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46245098HD2VGAMICRA
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする