テレビ壁掛け金具 壁面取付け2軸アーム

テレビ壁掛け金具 壁面取付け2軸アーム - StarTech.comテレビ壁掛け金具 壁面取付け2軸アーム - StarTech.comテレビ壁掛け金具 壁面取付け2軸アーム - StarTech.comテレビ壁掛け金具 壁面取付け2軸アーム - StarTech.comテレビ壁掛け金具 壁面取付け2軸アーム - StarTech.comテレビ壁掛け金具 壁面取付け2軸アーム - StarTech.com
(1件のレビュー)

モニタやフラットスクリーンTVを壁面に設置し、画面を共有しながらスペースを有効に活用
13インチから27インチ、15kgまでのモニタに対応
アーム可動範囲:195mm
+/- 90°の旋回が可能なピボット式アームでビュー角度の調整に高い柔軟性を提供
上下方向の角度調整が簡単にできる+/- 45°のチルト機能
スライド式ウォールプレートで簡単設置
VESA規格対応モニタをサポート:75x75、100x100
ケーブル管理

用途
ビジネス環境、商業施設、産業施設、オフィス環境などでデスクやテーブルにモニタを置かず省スペースを実現
医療機関、金融機関、不動産オフィスなどで画面をクライアントに見せる際に便利
ホームオフィス環境でスペースを有効活用
ブラック質量(g)482幅(cm)19.5長さ(cm)15.4角度調整範囲+/-45高さ(cm)11.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46245283ARMWALLS
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46245283
2020-06-02
用途: テレビを見るときに、使用する。
建設業・工事業

ある程度の知識と道具が必要。
専門業者か、プロに任さないと、テレビを取り付けしたら、重量がかかるので、専門技術者に任せましょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする