USB接続外付けサウンドカード USB-DACヘッドホンアンプ/光デジタルオーディオ変換アダプタ S/PDIF対応

USB接続外付けサウンドカード USB-DACヘッドホンアンプ/光デジタルオーディオ変換アダプタ S/PDIF対応 - StarTech.comUSB接続外付けサウンドカード USB-DACヘッドホンアンプ/光デジタルオーディオ変換アダプタ S/PDIF対応 - StarTech.comUSB接続外付けサウンドカード USB-DACヘッドホンアンプ/光デジタルオーディオ変換アダプタ S/PDIF対応 - StarTech.comUSB接続外付けサウンドカード USB-DACヘッドホンアンプ/光デジタルオーディオ変換アダプタ S/PDIF対応 - StarTech.com

96KHz / 24-bit Hi-Fi USBオーディオ
S/PDIFデジタル出力、AC3 (Dolby Digital)およびDTSパススルーサポート
5.1サラウンドサウンド サポート(Windowsのみ)
3.5mmヘッドフォン/マイクポート
4極TRRSヘッドフォン(マイクサポート付き)
ハードウェア音量つまみとBass/TrebleブーストEQスイッチ
LEDサンプルレートインジケータ
40cm USBケーブル同梱

用途
コンピューターケースを開かずに、S/PDIFを介しコンピューターをホームシアターのオーディオレシーバーに接続
Ultrabookなど、内部的な機能拡張ができない小型システムにデジタル オーディオ サポートを追加
ノートパソコン等に内蔵されているオーディオ機能を交換またはアップグレード
長さ(mm)47ブラック高さ(mm)16質量(g)33湿度(%RH)10~90コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mmステレオミニ(3極)メス、USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mmステレオミニ(4極)メス、USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mm Mini-Toslink(SPDIF、光デジタル音声)メス保存温度(℃)0~70製品幅(mm)46動作温度(℃)0~60ケーブル長(cm)40.6USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状3.5mmステレオミニ(3極)、3.5mmステレオミニ(4極)、3.5mm Mini-Toslink(SPDIF、光デジタル音声)変換タイプメス - オス内容量1個
注意
※5.1chサラウンドサウンド出力はWindowsでのみサポートされています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46245299ICUSBAUDIO2D
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする