2ポートUSB接続KVMスイッチ(オーディオ対応/ケーブル付属) 2台用PCパソコン/CPU切替器(ブラック)
ケーブル(1.2m)同梱
最大解像度:2048 x 1536
スイッチの種類:ホットキー、プッシュボタン
音声にも対応するトータル スイッチソリューション
コンパクト設計
USBバスパワー対応 - 外付けアダプタ不要
用途
キーボード、マウス、VGAモニタのワンセットで2台のUSB対応コンピューターを制御
コールセンター、ヘルプデスク、教育機関などの環境に最適。個人用PC、ゲーム、ビデオ編集などでも便利
モニタ、キーボード、マウスそれぞれ2セット分のスペースが不要。PCテスト/バーンインコンピューター制御に最適
シングルユーザのワークステーションで2つのシステムを制御しオフィスの生産性を向上
ポート数2
ディスプレイVGA
キーボード/マウスUSB
ケーブル長(m)1.2
最大解像度2048×1536
内容量1個
コールセンター、ヘルプデスク、教育機関などの環境に最適。個人用PC、ゲーム、ビデオ編集などでも便利
モニタ、キーボード、マウスそれぞれ2セット分のスペースが不要。PCテスト/バーンインコンピューター制御に最適
シングルユーザのワークステーションで2つのシステムを制御しオフィスの生産性を向上
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07