StarTech.com
304.8m Cat6対応長尺LANケーブル ブラック 撚り線 CM難燃グレード対応 リール巻き箱入りタイプ
識別に便利な各種カラーを用意
用途
10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX(ギガビットイーサネット)いずれのネットワークでも使用可能
家庭オフィスその他の環境で使用
シールド
UTPケーブル
伝送速度(Gbps)
10
伝送帯域(MHz)
500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
色
コネクタ
構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46246349
WIRC6PATBKRL
CAT6
304.8
ブラック
あり
より線
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください