曜日別特売

SFPモジュール 10個入りパック/Cisco製品GLC-LH-SMD互換/1000BASE-LX/LH準拠光トランシーバ/1310nm/DDM

SFPモジュール 10個入りパック/Cisco製品GLC-LH-SMD互換/1000BASE-LX/LH準拠光トランシーバ/1310nm/DDM - StarTech.comSFPモジュール 10個入りパック/Cisco製品GLC-LH-SMD互換/1000BASE-LX/LH準拠光トランシーバ/1310nm/DDM - StarTech.comSFPモジュール 10個入りパック/Cisco製品GLC-LH-SMD互換/1000BASE-LX/LH準拠光トランシーバ/1310nm/DDM - StarTech.comSFPモジュール 10個入りパック/Cisco製品GLC-LH-SMD互換/1000BASE-LX/LH準拠光トランシーバ/1310nm/DDM - StarTech.comSFPモジュール 10個入りパック/Cisco製品GLC-LH-SMD互換/1000BASE-LX/LH準拠光トランシーバ/1310nm/DDM - StarTech.comSFPモジュール 10個入りパック/Cisco製品GLC-LH-SMD互換/1000BASE-LX/LH準拠光トランシーバ/1310nm/DDM - StarTech.com

Cisco GLC-LH-SMDとの100%互換性を保証
全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール
OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術
1W以下の低消費電力
光ファイバモジュールとのホットスワップ対応

用途
Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換
リモートセグメントにネットワークを拡張
長さ(mm)58幅(mm)12シルバー質量(g)17消費電力(W)1以下湿度(%RH)5~95保存温度(℃)-40~ 85高さ(cm)0.8動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 1.25Gbps内容量1セット(10個)
注意
※Gigabit 光ファイバーネットワーク機器およびメディアコンバータ用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46246839GLCLHSMD10ST
オープン
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする