曜日別特売

8ポート(4ポートPoE+給電対応)ギガビットイーサネット対応マネージスイッチ ウォールマウント対応

8ポート(4ポートPoE+給電対応)ギガビットイーサネット対応マネージスイッチ ウォールマウント対応 - StarTech.com8ポート(4ポートPoE+給電対応)ギガビットイーサネット対応マネージスイッチ ウォールマウント対応 - StarTech.com8ポート(4ポートPoE+給電対応)ギガビットイーサネット対応マネージスイッチ ウォールマウント対応 - StarTech.com

イーサネット給電:産業用ギガビットPoE+スイッチ。PoEポート(PSE)4口でIEEE 802.3af(PoE)、IEEE 802.3at(PoE+)に対応。カテゴリ5e以上のケーブルでカメラ、センサー、WiFiアクセスポイントなどに給電可能(PoEポートごとに30W、トータル電力120W)
フラット設計:設置と保守がしやすいフロントアクセスのコンパクトなスチール筐体をDINレールまたは壁面に取り付け可能(取り付け金具付属)。IP-30定格(振動/衝撃/落下)、6kVのESD保護、-40℃から75℃の動作温度に対応
柔軟な電源:端子台(48-56VDC)またはM型バレルプラグ(48-56V)が使用できる業務用強度のGbEネットワークスイッチ。端子台キット付属
技術仕様:8ポートギガビットスイッチ/PoE+ ポート 4基/10/100/1000 Mbps オートネゴシエーション/マネージド レイヤ L2/VLAN/MTBF 10万時間以上(25度C)/ウェブベース GUI/SSH/Telnet/リンクアグリゲーション/SNMP/QoS/スパニングツリー
StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供

用途
サーバーラックやキャビネットにマウントして使用、または使いやすい場所に壁面設置
IP監視カメラ、ワイヤレスLAN、ビル/ホームオートメーションネットワーク、IoT用途に最適なソリューション
ビジネス環境、ホームオフィスで小規模ワークグループを追加し既存のネットワークを拡張
倉庫など空調がない産業環境に対応
内容量1個
注意
※4口のポートでIEEE 802.3at パワーオーバーイーサネット(PoE+)、IEEE 802.3af パワーオーバーイーサネット(PoE)をサポートしています。
※PoE受電デバイスのアライブチェック、電力リサイクルスケジュール(scheduled power recycling)、タイムベースPoEスケジュールをサポートしています。
※PoE+ポート(120Wのバジェット)とリモートPoEパワーコントロールあたり最大30WのPoE電力を供給します。
※このスイッチには、電源アダプタは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46246918IES81GPOEW
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする