最大27インチ(686mm)、重さ8kgまでのモニタ3台に対応するフリースタンド型モニタマウント
耐久性に優れたスチール構造。アルミニウム製ベースで最適なサポートを提供
424mmまでの高さ調節に対応
モニタの位置が簡単に調整できる多関節アーム
3台のモニタを水平に揃える微調整機能
360°の回転、+/-30°のスイベル(旋回)、+/-30°のチルト(傾き)で最適なビュー角度に調整
VESA規格対応モニタをサポート:75x75、100x100
ケーブル管理
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ブラック グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥23,078¥20,980
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ホワイト グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥23,078¥20,980
モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンドStarTech.com税込¥31,878¥28,980
モニターアーム/クランプ・グロメット固定式/1画面/最大40インチ/耐荷重8kg/VESA対応/多関節 高さ調整可能/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com税込¥21,978¥19,980

